Motion
40-310-3000-psi

NOSHOK INC
40-310-3000-psi

Manomètre, boîtier en laiton de 4 po, intérieur en alliage de cuivre, 3000 psi, raccord arrière 1/4 NPT , rempli de glycérine
N° D’ARTICLE MI14260402
N° MFR40-310-3000-psi
Prix487.93 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NOSHOK INC
40-310-3000-psi

Manomètre, boîtier en laiton de 4 po, intérieur en alliage de cuivre, 3000 psi, raccord arrière 1/4 NPT , rempli de glycérine
N° D’ARTICLE MI14260402
N° MFR40-310-3000-psi

Disponibilité :
En stock
Réseau de fournisseurs
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix487.93 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Précision
    1.0
  • Plage de température ambiante
    0 à 160 °F
  • Emplacements de connexion
    Retour
  • Matériau de la lentille
    Acrylique avec joint torique
  • Matériel
    Laiton moulé sous pression (fini laiton naturel) avec bouchon de décharge de sécurité
  • Matériau du pointeur
    Aluminium équilibré, fini noir
  • Plage de pression
    0 à 3,000 psi

Aperçu

Description du fabricant
40-310-3000-PSI300 SÉRIE BRASS CASE
  • Jauge remplie de liquide robuste de haute qualité
  • Plages d'aspiration et de composé jusqu'à 0 psi à 15,000 psi
  • Boîtier en laiton moulé avec finition en laiton naturel
  • Alliage de cuivre ou pièces en contact avec le produit en acier inoxydable 316 et en laiton
  • Le nettoyage pour le service d’oxygène n’est disponible que pour les jauges sèches ou remplies d’halocarbure (HL)
  • Pour les jauges avec MIP, le remplissage GY40 est standard pour les jauges remplies de liquide.