Motion
45-740-1500-psi

NOSHOK INC
45-740-1500-psi

Jauge de procédé, 4.5" 316SS interne, 1500 psi, raccord inférieur mâle 1/2 NPT
N° D’ARTICLE MI14260404
N° MFR45-740-1500-psi
Prix309.92 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NOSHOK INC
45-740-1500-psi

Jauge de procédé, 4.5" 316SS interne, 1500 psi, raccord inférieur mâle 1/2 NPT
N° D’ARTICLE MI14260404
N° MFR45-740-1500-psi

Disponibilité :
En stock
Réseau de fournisseurs
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix309.92 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Précision
    0.5
  • Plage de température ambiante
    -40 à 150 °F
  • Emplacements de connexion
    Bas
  • Type de connexion
    Filetage national des tuyaux (NPT)
  • Matériau de l’élément
    Tube de Bourdon de sécurité en acier inoxydable 316
  • Matériau de la lentille
    Acrylique
  • Matériel
    Boîtier en polypropylène noir de style tourelle, avant solide, boîtier de sécurité avec arrière soufflé
  • Matériau du pointeur
    Aluminium équilibré microréglable, fini noir
  • Plage de pression
    0 à 1,500 psi

Aperçu

Description du fabricant
PROCESSUS DE LA SÉRIE 45-740-1500-PSI 600/700
  • Jauges de procédé sèches (remplissables sur place) et remplies de liquide de style tourelle
  • Plages d'aspiration et de composé jusqu'à 0 psi à 15,000 psi
  • Étui de sécurité en polypropylène noir avec devant solide et arrière soufflé
  • 316 Pièces en contact avec le produit en acier inoxydable ou en laiton
  • Le nettoyage pour le service d’oxygène n’est disponible que pour les jauges sèches ou remplies d’halocarbure (HL)
  • Pour les jauges avec MIP, le remplissage GY40 est standard pour les jauges remplies de liquide.