Spécifications
Détails
- Précision0.5
- Plage de température ambiante-40 à 150 °F
- Emplacements de connexionBas
- Type de connexionFiletage national des tuyaux (NPT)
- Matériau de l’élémentTube Bourdon en acier inoxydable de type C 316
- Matériau de la lentilleAcrylique
- MatérielBoîtier en polypropylène noir de style tourelle, avant solide, boîtier de sécurité avec arrière soufflé
- Matériau du pointeurAluminium équilibré microréglable, fini noir
- Plage de pression0 à 160 psi
Aperçu
- Jauges de procédé sèches (remplissables sur place) et remplies de liquide de style tourelle
- Plages d'aspiration et de composé jusqu'à 0 psi à 15,000 psi
- Étui de sécurité en polypropylène noir avec devant solide et arrière soufflé
- 316 Pièces en contact avec le produit en acier inoxydable ou en laiton
- Le nettoyage pour le service d’oxygène n’est disponible que pour les jauges sèches ou remplies d’halocarbure (HL)
- Pour les jauges avec MIP, le remplissage GY40 est standard pour les jauges remplies de liquide.