Spécifications
Dimensions
- Taille de la connexion1/4 po
- Taille de l’orifice0.1720 po
Détails
- Matériau du corpsAcier inoxydable 316
- Température de fonctionnement maximale200 °F
- TypeAiguille
- Matériau de la vanneAcier inoxydable
Aperçu
- Vanne de taille compacte conçue pour une durabilité maximale et des performances robustes dans les applications les plus difficiles
- Test de fuite d’hélium à 100 % à 1 x 10 ml/s pour une performance et une fiabilité garanties
- Joint torique FKM et bague d'appui en PTFE sous les filets de la tige pour protéger contre la corrosion et le grippage
- Joint en PTFE ou graphite en option.