Spécifications
Dimensions
- Taille de la connexion1/4 po
- Taille de l’orifice0.1870 po
Détails
- Matériau du corpsAcier inoxydable 316
- Température de fonctionnement maximale200 °F
- TypeAiguille
- Matériau de la vanneAcier inoxydable
Aperçu
- La conception de blocage et de purge permet de purger la pression sans perturber l'installation permanente de la tuyauterie, permettant un retrait ou un remplacement rapide et facile des instruments
- Test de fuite d’hélium à 100 % à 1 x 10 ml/s pour une performance et une fiabilité garanties
- La tige à l’épreuve de l’éclatement fournit un joint de tige secondaire en position complètement ouverte.