Spécifications
Détails
- Température de fonctionnement maximale175 °F
- Température de fonctionnement min.-22 °F
- Type de produitCapteurs de niveau
- Série613
Aperçu
- Plages de 0 psi à 5 psi à 0 psi à 300 psi
- Sorties de courant et de tension disponibles
- Pièces en contact avec le produit en acier inoxydable et polyuréthane 316
- Conforme à la norme CE pour supprimer RFI, EMI et ESD.