Motion
25-901-1.6-bar/psi-G1/4

NOSHOK INC
25-901-1.6-bar/psi-G1/4

Manomètre, 2.5 po, boîtier 304SS , intérieur en alliage de cuivre, 1.6 bar/psi, raccord inférieur mâle G1/4 , rempli de glycérine
N° D’ARTICLE MI14260420
N° MFR25-901-1.6-bar/psi-G1/4
Prix124.64 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NOSHOK INC
25-901-1.6-bar/psi-G1/4

Manomètre, 2.5 po, boîtier 304SS , intérieur en alliage de cuivre, 1.6 bar/psi, raccord inférieur mâle G1/4 , rempli de glycérine
N° D’ARTICLE MI14260420
N° MFR25-901-1.6-bar/psi-G1/4
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
Prix124.64 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Précision
    1.6
  • Emplacements de connexion
    Bas
  • Matériau de la lentille
    Polycarbonate
  • Matériel
    Acier inoxydable 304
  • Matériau du pointeur
    Plastique moulé

Aperçu

Description du fabricant
SÉRIE 25-901-1.6-BAR/PSI-G1/4 900
  • Jauge remplie de liquide de haute qualité
  • Plages d'aspiration et de composé jusqu'à 0 psi à 15,000 psi
  • Boîtier en acier inoxydable et ABS résistant aux chocs
  • Pièces en contact avec le produit en alliage de cuivre et en laiton
  • Le nettoyage pour le service d’oxygène n’est disponible que pour les jauges sèches ou remplies d’halocarbure (HL)
  • Pour les jauges avec MIP, le remplissage GY40 est standard pour les jauges remplies de liquide.