Spécifications
Détails
- Précision1.0
- MatérielAcier inoxydable 304
- Matériau du pointeurAluminium, fini noir
- Série100
Aperçu
- Thermomètre industriel robuste avec boîtier inviolable et résistant aux intempéries
- Tailles 1-3/4 po, 2 po, 3 po et 5 po - raccord central arrière seulement
- Le serpentin d’hélice bimétallique très sensible est traité thermiquement pour soulager les contraintes et recouvert de silicone pour minimiser les vibrations du pointeur et maximiser le transfert de chaleur et le temps de réponse
- la rainure autour de la tige est une référence visuelle pour montrer le point d’immersion minimum
- Fabriqué aux États-Unis
- <lt/>/ul<gt/>