Spécifications
Détails
- Plage de température ambiante-40 à 185 °F
- Température de fonctionnement maximale212 °F
- Température de fonctionnement min.-40 °F
Aperçu
Description du fabricant
COURANT DE LA SÉRIE 100-7500-1-1-2-1 100
- Sortie de courant
- Pièces en contact avec le produit en acier inoxydable 316 et 17-4PH
- Conforme à la norme CE pour supprimer RFI, EMI et ESD.