Motion
621-200-1-1-2-6

NOSHOK INC
621-200-1-1-2-6

Transmetteur de pression antidéflagrant, 0 à 200 psig, 0.25 %
N° D’ARTICLE MI14260427
N° MFR621-200-1-1-2-6
Prix962.10 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NOSHOK INC
621-200-1-1-2-6

Transmetteur de pression antidéflagrant, 0 à 200 psig, 0.25 %
N° D’ARTICLE MI14260427
N° MFR621-200-1-1-2-6
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
Prix962.10 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Précision
    ±0.25 %
  • Connexion électrique
    1/2 po. Conduit mâle NPT avec câble intégral de 6 pi
  • Sortie
    4 mA à 20 mA, 2 fils
  • Série
    Raccord fileté en acier inoxydable
  • Type de transducteur
    Transmetteurs de pression dangereux

Aperçu

Description du fabricant
621-200-1-1-2-6 SÉRIE 621/622
  • Sorties de courant et de tension disponibles
  • Pièces en contact avec le produit en acier inoxydable 316 et Elgiloy
  • Approuvé par Factory Mutual et l’Association canadienne de normalisation
  • Conforme à la norme CE pour supprimer RFI, EMI et ESD
  • Conforme à la norme NACE MR0175/ISO 15156
  • Joint unique approuvé NSI/ISA-12.27.01 .