Motion
40-911-1500-psi/kPa

NOSHOK INC
40-911-1500-psi/kPa

Manomètre, caisse 4" 304SS , intérieur en alliage de cuivre, 1500 psi/kPa, raccord arrière mâle 1/4 NPT , rempli de glycérine
N° D’ARTICLE MI14260428
N° MFR40-911-1500-psi/kPa
Prix208.54 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NOSHOK INC
40-911-1500-psi/kPa

Manomètre, caisse 4" 304SS , intérieur en alliage de cuivre, 1500 psi/kPa, raccord arrière mâle 1/4 NPT , rempli de glycérine
N° D’ARTICLE MI14260428
N° MFR40-911-1500-psi/kPa

Disponibilité :
En stock
Réseau de fournisseurs
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix208.54 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Précision
    1.0
  • Emplacements de connexion
    Retour
  • Type de connexion
    Filetage national des tuyaux (NPT)
  • Matériel
    Acier inoxydable 304
  • Matériau du pointeur
    Aluminium équilibré, fini noir
  • Plage de pression
    0 à 1,500 psi

Aperçu

Description du fabricant
SÉRIE 40-911-1500-PSI/KPA 900
  • Jauge remplie de liquide de haute qualité
  • Plages d'aspiration et de composé jusqu'à 0 psi à 15,000 psi
  • Boîtier en acier inoxydable et ABS résistant aux chocs
  • Pièces en contact avec le produit en alliage de cuivre et en laiton
  • Le nettoyage pour le service d’oxygène n’est disponible que pour les jauges sèches ou remplies d’halocarbure (HL)
  • Pour les jauges avec MIP, le remplissage GY40 est standard pour les jauges remplies de liquide.