Motion
400L-3-2-15/230-8

NOSHOK INC
400L-3-2-15/230-8

Manocontacteur mécanique robuste série 400 , 1 commutateur SPDT, 1/4 NPT mâle, 15 psig à 230 psig (870 psig), Hirschmann
N° D’ARTICLE MI14260430
N° MFR400L-3-2-15/230-8
Prix212.83 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NOSHOK INC
400L-3-2-15/230-8

Manocontacteur mécanique robuste série 400 , 1 commutateur SPDT, 1/4 NPT mâle, 15 psig à 230 psig (870 psig), Hirschmann
N° D’ARTICLE MI14260430
N° MFR400L-3-2-15/230-8

Disponibilité :
En stock
Réseau de fournisseurs
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix212.83 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Plage de température ambiante
    -4 à 176 °F
  • Type de connexion
    Filetage de tuyau national (NPT) mâle
  • Type de produit
    Manocontacts
  • Série
    400

Aperçu

Description du fabricant
MÉCANIQUE SÉRIE 400L-3-2-15/230-8 400
  • La plage de réglage du commutateur va du vide à 4,600 psig selon le modèle
  • Acier zingué standard avec membrane NBR (<lt/> 225 psig)
  • Piston en acier avec joint NBR (<gt/> 225 psig) pièces en contact avec le produit
  • Interrupteur à pression SPDT
  • Conforme à la norme RoHS.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif