Motion
200-3000-1-5-2-1

NOSHOK INC
200-3000-1-5-2-1

Transducteur de pression, matériaux en contact avec le produit : 316 SS, 17-4PH, 0 psig à 3000 psig, précision à 0.5 % (BFSL), sortie de 0 VCC à 10 VCC, 1/4 NPT mâle, Mini-Hirschmann avec câble de 36 po.
N° D’ARTICLE MI14260431
N° MFR200-3000-1-5-2-1
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NOSHOK INC
200-3000-1-5-2-1

Transducteur de pression, matériaux en contact avec le produit : 316 SS, 17-4PH, 0 psig à 3000 psig, précision à 0.5 % (BFSL), sortie de 0 VCC à 10 VCC, 1/4 NPT mâle, Mini-Hirschmann avec câble de 36 po.
N° D’ARTICLE MI14260431
N° MFR200-3000-1-5-2-1
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
Devis requis

Spécifications

Détails

  • Plage de température ambiante
    -40 à 185 °F
  • Température de fonctionnement maximale
    212 °F
  • Température de fonctionnement min.
    -40 °F

Aperçu

Description du fabricant
TENSION DE LA SÉRIE 200-3000-1-5-2-1 200
  • Plages de vide à 0 psig à 15,000 psig
  • plages absolues de 0 psia à 15 psia à 0 psia à 300 psia
  • Sortie de tension
  • Pièces en contact avec le produit en acier inoxydable 316 et 17-4PH
  • Conforme à la norme CE pour supprimer RFI, EMI et ESD.

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif