Spécifications
Détails
- Plage de température ambiante14 à 140 °F
- Type de connexionFiletage de tuyau national mâle (MNPT)
- Matériau de l’élémentÉlément de mesure à pellicule mince en acier inoxydable
- MatérielAcier inoxydable
- Température de fonctionnement maximale158 °F
- Série1000
Aperçu
- Jauge électronique robuste
- Plages de composé et standard jusqu'à 0 psig à 10,000 psig
- Pièces en contact avec le produit en acier inoxydable
- Conforme à la norme CE pour supprimer RFI, EMI et ESD.