Spécifications
Détails
- Précision2.5
- Plage de température ambiante-40 à 140 °F
- Emplacements de connexionRetour
- Matériau de l’élémentTube de Bourdon en alliage de cuivre
- Matériau de la lentilleAcrylique
- Matériau du pointeurPlastique moulé
- Plage de pression0 à 30 psi
Aperçu
Description du fabricant
ACRYLONITRILE SÉRIE 20-148-30-VAC 100
- Jauge sèche à usage général précise et fiable avec cuisinières à vide et à composé et boîtier en ABS ou en acier
- Idéal pour les applications hydrauliques, pneumatiques, médicales, pompes, compresseurs, commandes de réfrigération et plus encore. Plusieurs options de connexion sont disponibles, y compris le montage sur panneau
- Une grande variété de plages de pression, d’options de balance, de tailles de connexions et d’options, y compris des brides, des options de boîtier, des anneaux de recouvrement, des matériaux de lentille, des pointeurs et des orifices, sont également disponibles.Le nettoyage pour le service d’oxygène est disponible uniquement pour les jauges sèches ou remplies d’Halocarbone (HL).