Motion
25-500-30-VAC

NOSHOK INC
25-500-30-VAC

Manomètre d’aspiration, 2.5 po, 304SS caisses, 316SS internes, 30 V c.a., raccord inférieur mâle 1/4 NPT , rempli de glycérine
N° D’ARTICLE MI14260478
N° MFR25-500-30-VAC
Prix215.84 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NOSHOK INC
25-500-30-VAC

Manomètre d’aspiration, 2.5 po, 304SS caisses, 316SS internes, 30 V c.a., raccord inférieur mâle 1/4 NPT , rempli de glycérine
N° D’ARTICLE MI14260478
N° MFR25-500-30-VAC
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
Prix215.84 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la face
    2.5000 po

Détails

  • Précision
    1.6
  • Emplacements de connexion
    Bas
  • Type de connexion
    Filetage national des tuyaux (NPT)
  • Matériau de l’élément
    Tube Bourdon en acier inoxydable de type C 316
  • Plage de pression de la jauge
    -30 inHg-0 psi;0-30 psi
  • Type de jauge
    Jauge à vide
  • Matériau de la lentille
    Trogamide
  • Matériel
    Acier inoxydable poli 304 avec fiche de sécurité
  • Matériau du pointeur
    Aluminium équilibré, fini noir
  • Plage de pression
    0 à 30 psi

Aperçu

Description du fabricant
« JAUGE DE PRESSION 25-500-30-VAC  »