Motion
F4S-IP-112LE-MOD

DODGE
F4S-IP-112LE-MOD

Unité de roulement de rouleau à bride à quatre boulons - Alésage 1.7500 po , montage sur adaptateur, roulement d’expansion (flottant), boîtier en fonte
N° D’ARTICLE MI14297636
N° MFRF4S-IP-112LE-MOD
Prix1,273.64 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
F4S-IP-112LE-MOD

Unité de roulement de rouleau à bride à quatre boulons - Alésage 1.7500 po , montage sur adaptateur, roulement d’expansion (flottant), boîtier en fonte
N° D’ARTICLE MI14297636
N° MFRF4S-IP-112LE-MOD
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
Prix1,273.64 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    1.7500 po
  • Poids
    7.4 lb

Détails

  • Série de roulements
    22209
  • Type de roulement
    Rouleau sphérique
  • Description
    144872 F4S-IP-112LE-MOD PALIERS
  • Type d’expansion
    Roulement de dilatation (flottante)
  • Type de montage de bride
    Bride 4-Bolt
  • Code d’harmonisation
    8483204080
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type de boîtier
    Bride 4-Bolt
  • Dispositif de verrouillage
    Montage sur adaptateur
  • Description longue
    Le F4R-IP-111LE-DRY est un roulement à rouleaux sphériques à expansion, à bride ronde à 4 boulons avec un diamètre d'alésage de 1-11/16 po, un roulement flottant. Il est doté d’un boîtier en fonte avec un montage à bride ronde à 4 boulons, d’un dispositif de verrouillage monté sur adaptateur et d’un joint labyrinthe dans la série F4R-IP . L’appareil pèse 9.000 lb.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    144872
  • Type de montage
    Bride 4-Bolt
  • Nombre de trous de montage
    4
  • Type de produit
    Unités de roulement à rouleaux à montage sur bride
  • Type de joint
    Joint labyrinthe
  • Série
    F4S-IP
  • Type de roulement
    Rouleau sphérique

Aperçu

Description du fabricant
144872 F4S-IP-112LE-MOD PALIERS