Motion
M7H22T32C5018

DODGE
M7H22T32C5018

Réducteur de vitesse motorisé monté sur arbre - Taille du réducteur : 7, 22:1 rapport
N° D’ARTICLE MI14297783
N° MFRM7H22T32C5018
Prix47,631.65 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
M7H22T32C5018

Réducteur de vitesse motorisé monté sur arbre - Taille du réducteur : 7, 22:1 rapport
N° D’ARTICLE MI14297783
N° MFRM7H22T32C5018
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
Prix47,631.65 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille Agma
    7
  • Taille du boîtier
    7
  • Taille du réducteur du fabricant
    7
  • Rapport nominal
    22:1
  • Ratio
    22:1
  • Poids
    1595 lb, 723.48 kg

Détails

  • Détails supplémentaires
    Adaptateur de moteur C-Face
  • Comprend
    Adaptateur C-Face
  • Style d’entrée
    Visage en C
  • Type d’entrée
    Visage en C
  • Numéro de catalogue du fabricant
    M7H22T32C5018
  • Réduction
    Double
  • Série
    M7H

Aperçu

Description du fabricant
M7H22T32C5018 MTA TAILLE 7, 22:1, 320 C-FA