Motion
PA14440-80 16X38 CR WI XT30 AVEC ARBRE CON

DODGE
PA14440-80 16X38 CR WI XT30 W/ SHAFT CON

Poulie d’aile standard - Face de couronne, 16 po de diamètre, 38 po de largeur de face
N° D’ARTICLE MI14297862
N° MFRPA14440-80 16X38 CR WI XT30 W/ SHAFT CON
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
PA14440-80 16X38 CR WI XT30 W/ SHAFT CON

Poulie d’aile standard - Face de couronne, 16 po de diamètre, 38 po de largeur de face
N° D’ARTICLE MI14297862
N° MFRPA14440-80 16X38 CR WI XT30 W/ SHAFT CON
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Visage Largeur  
    38 po
  • Poulie Diamètre  
    16 po

Détails

  • Type de visage
    Couronne
  • Numéro du concentrateur
    XT30
  • Type de poulie
    Poulie à oreilles standard

Aperçu

Description du fabricant
PA14440-80 16X38 CR WI XT30 AVEC ARBRE CON