Motion
TIGRE MÉTRIQUE TAILLE 20 AVEC MOTEUR IEC 80

DODGE
METRIC TIGEAR SIZE 20 WITH IEC 80 MOTOR

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 25:1 Rapport, 2.0000 po de distance centrale, entrée couplée 3-Piece, sortie solide, sortie droite
N° D’ARTICLE MI14298069
N° MFRMETRIC TIGEAR SIZE 20 WITH IEC 80 MOTOR
Prix2,387.01 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
METRIC TIGEAR SIZE 20 WITH IEC 80 MOTOR

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 25:1 Rapport, 2.0000 po de distance centrale, entrée couplée 3-Piece, sortie solide, sortie droite
N° D’ARTICLE MI14298069
N° MFRMETRIC TIGEAR SIZE 20 WITH IEC 80 MOTOR
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
Prix2,387.01 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Distance centrale
    2.0000 po
  • Ratio
    25:1

Détails

  • Type d’entrée
    3-Piece couplées
  • Direction de sortie
    Main droite
  • Type de sortie
    Solide

Aperçu

Description du fabricant
20MA25R80 TAILLE DE TIGRE MÉTRIQUE 20 AVEC IEC