Motion
H14C36S00492

DODGE
H14C36S00492

Réducteur de vitesse en ligne - 4.92:1 Réduction, 4.92:1 Rapport, Type d’entrée face en C, Type de sortie solide, 92.08 mm, 3.6250 po de diamètre d’arbre de sortie, montage au pied, matériau de boîtier en fonte
N° D’ARTICLE MI14298331
N° MFRH14C36S00492
Prix28,345.30 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
H14C36S00492

Réducteur de vitesse en ligne - 4.92:1 Réduction, 4.92:1 Rapport, Type d’entrée face en C, Type de sortie solide, 92.08 mm, 3.6250 po de diamètre d’arbre de sortie, montage au pied, matériau de boîtier en fonte
N° D’ARTICLE MI14298331
N° MFRH14C36S00492
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
Prix28,345.30 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boîtier
    68
  • Couple de sortie maximal
    2897.721 N-m;25647
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    360TC
  • Rapport nominal
    51 : 1
  • Diamètre de l’arbre de sortie
    3.6250 po, 92.08 mm
  • Taille de sortie
    3.6250 po
  • Ratio
    4.92:1
  • Longueur de l’arbre
    169.93 mm;6.6900 po
  • Poids
    347.0 kg, 765 lb

Détails

  • Détails supplémentaires
    0
  • Boîtier inclus
    Oui
  • Type de composant de boîte de vitesses
    Boîte de vitesses
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Style d’entrée
    Quill
  • Type d’entrée
    Visage en C
  • Lubrification
    Température standard minérale
  • Puissance d’entrée maximale
    3.880 hp
  • Montage
    Fixation au pied
  • Type d’alésage de sortie
    Solide
  • Type de sortie
    Solide
  • Capacité de charge suspendue
    23935.881 N, 5381 lbf
  • Type de réducteur
    Hélicoïdal en ligne
  • Réduction
    4.92:1
  • Type de scellement
    Contact à une lèvre
  • Série
    Quantis
  • Convient à un environnement de lavage
    Non
  • Couple nominal (po-lb)
    25647 po-lb

Aperçu

Description du fabricant
H14C36S00492 HB1482CN360TC/4.92A1SI3.625