Motion
SUCBFB205-16-IP69K/F

TIMKEN
SUCBFB205-16-IP69K/F

SUCBFB205-16-IP69K/F
N° D’ARTICLE MI14299050
N° MFRSUCBFB205-16-IP69K/F
Prix465.84 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas reprĂ©senter l’article rĂ©el. Consultez le nom et les spĂ©cifications du produit pour tous les dĂ©tails.

TIMKEN
SUCBFB205-16-IP69K/F

SUCBFB205-16-IP69K/F
N° D’ARTICLE MI14299050
N° MFRSUCBFB205-16-IP69K/F

DisponibilitĂ© :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le dĂ©lai d’expĂ©dition peut varier. Motion le reprĂ©sentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix465.84 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Boulon de centre Ă  centre Longueur  
    1.6250 po
  • Taille du boulon
    0,3750 po
  • AlĂ©sage DiamĂštre  
    1 po
  • Longueur jusqu’à l’alĂ©sage
    1.3430 po
  • Global Hauteur  
    1.4200 po
  • Longueur totale
    4.7500 po
  • Largeur totale
    2.7500 po
  • Poids
    1.8 lb

Détails

  • DĂ©tails supplĂ©mentaires
    Les roulements hygiĂ©niques Timken homologuĂ©s pour IP69K sont spĂ©cialement conçus pour fonctionner dans les applications d’aliments et de boissons oĂč des lavages Ă  haute pression, une humiditĂ© Ă©levĂ©e et des diffĂ©rences de tempĂ©rature excessives existent. Timken atteint la cote IP69K sans couvercle d’extrĂ©mitĂ© scellĂ©. Pour rĂ©pondre Ă  la cote IP69K , nos roulements n’ont pas permis Ă  l’eau ou Ă  la poussiĂšre de dĂ©passer le joint pendant les essais agressifs. Avec Timken, la lubrification reste Ă  l’intĂ©rieur du roulement grĂące Ă  des options de graisse de qualitĂ© alimentaire ou de lubrifiant solide. Avec ces solutions, il n’est pas nĂ©cessaire de regraisser, ce qui rĂ©duit l’entretien du roulement. Les inserts de bille (anneaux, billes, cage) sont entiĂšrement en acier inoxydable, ce qui les rend entiĂšrement mĂ©talliques dĂ©tectables et rĂ©sistants Ă  la corrosion. Notre insert IP69K est disponible en combinaison avec quatre matĂ©riaux de boĂźtier diffĂ©rents, y compris l’acier inoxydable moulĂ© standard, le thermoplastique blanc, l’acier inoxydable hygiĂ©nique et le matĂ©riau de boĂźtier thermodurci bleu hygiĂ©nique. La gamme de produits est disponible avec vis de blocage et offre des milliers de combinaisons de boĂźtiers, y compris des options personnalisĂ©es conçues pour rĂ©pondre Ă  tous les besoins d’application d’aliments et de boissons. Nos produits s’adaptent aux tailles d’arbre de 20mm Ă  50mm et de 3/4 Ă  2 po.
  • MatĂ©riau du roulement
    Acier inoxydable
  • Type d’alĂ©sage
    Droit
  • MatĂ©riau de la cage
    Acier inoxydable
  • Type de service
    Service standard
  • Type de fin
    Extrémité ouverte
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • RevĂȘtement de finition
    Sans revĂȘtement
  • Finition/revĂȘtement
    Sans revĂȘtement
  • Construction du logement
    Solide
  • MatĂ©riau du boĂźtier
    PolymĂšre
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de lubrification
    Zerk de graisse
  • Page de produit du fabricant
  • Type de montage
    Bride 3-Bolt
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • CapacitĂ© de charge dynamique radiale
    11.9 kN
  • CapacitĂ© de charge statique radiale
    6.3 kN
  • Relubrifiable
    Oui
  • Roulement de rechange
    SUC205-16-IP69K/F
  • MatĂ©riau du joint
    Nitrile
  • Type de joint
    Joint de contact avec Flinger
  • CUP_NON
    085706136222

Aperçu

Description du fabricant
BAGUE INTÉRIEURE LARGE DE SUCBFB205-16-IP69K/F ET
  • Atteint la cote IP69K sans couvercle d’extrĂ©mitĂ© scellĂ©
  • Joint bleu dĂ©tectable optiquement
  • Le joint bleu et le matĂ©riau flinger sont conformes Ă  la FDA/CE pour le contact direct avec les aliments
  • Les roulements d’insertion (anneaux, billes, cage) sont entiĂšrement en acier inoxydable, ce qui les rend entiĂšrement dĂ©tectables par mĂ©tal
  • LubrifiĂ© pour la vie, pas besoin de regraisser, ce qui rĂ©duit l’entretien
  • De nombreux types et tailles de boĂźtier hygiĂ©niques sont disponibles

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icÎne ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant TrÚs bon