Motion
SUCPLF207-23-IP69K/FVSL613

TIMKEN
SUCPLF207-23-IP69K/FVSL613

SUCPLF207-23-IP69K/FVSL613
N° D’ARTICLE MI14299411
N° MFRSUCPLF207-23-IP69K/FVSL613
Prix713.82 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TIMKEN
SUCPLF207-23-IP69K/FVSL613

SUCPLF207-23-IP69K/FVSL613
N° D’ARTICLE MI14299411
N° MFRSUCPLF207-23-IP69K/FVSL613
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
Prix713.82 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Boulon de centre à centre Longueur  
    3.6250 po
  • Taille du boulon
    0,4375 po
  • Alésage Diamètre  
    1-7/16 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    1.6890 po
  • Global Hauteur  
    1.8438 po
  • Longueur totale
    4.6563 po
  • Largeur totale
    4.6563 po
  • Poids
    0.74 lb

Détails

  • Détails supplémentaires
    Les roulements hygiéniques Timken homologués pour IP69K sont spécialement conçus pour fonctionner dans les applications d’aliments et de boissons où des lavages à haute pression, une humidité élevée et des différences de température excessives existent. Timken atteint la cote IP69K sans couvercle d’extrémité scellé. Pour répondre à la cote IP69K , nos roulements n’ont pas permis à l’eau ou à la poussière de dépasser le joint pendant les essais agressifs. Avec Timken, la lubrification reste à l’intérieur du roulement grâce à des options de graisse de qualité alimentaire ou de lubrifiant solide. Avec ces solutions, il n’est pas nécessaire de regraisser, ce qui réduit l’entretien du roulement. Les inserts de bille (anneaux, billes, cage) sont entièrement en acier inoxydable, ce qui les rend entièrement métalliques détectables et résistants à la corrosion. Notre insert IP69K est disponible en combinaison avec quatre matériaux de boîtier différents, y compris l’acier inoxydable moulé standard, le thermoplastique blanc, l’acier inoxydable hygiénique et le matériau de boîtier thermodurci bleu hygiénique. La gamme de produits est disponible avec vis de blocage et offre des milliers de combinaisons de boîtiers, y compris des options personnalisées conçues pour répondre à tous les besoins d’application d’aliments et de boissons. Nos produits s’adaptent aux tailles d’arbre de 20mm à 50mm et de 3/4 à 2 po.
  • Matériau du roulement
    Acier inoxydable
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Acier inoxydable
  • Type de service
    Service standard
  • Type de fin
    Extrémité ouverte
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Finition/revêtement
    Sans revêtement
  • Construction du logement
    Solide
  • Matériau du boîtier
    Polymère
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Page de produit du fabricant
  • Type de montage
    Bride 4-Bolt
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • Capacité de charge dynamique radiale
    21.8 kN
  • Capacité de charge statique radiale
    12.3 kN
  • Relubrifiable
    Non
  • Roulement de rechange
    SUC207-23-IP69K/FVSL613
  • Matériau du joint
    Nitrile
  • Type de joint
    Joint de contact avec Flinger
  • CUP_NON
    013992474476

Aperçu

Description du fabricant
SUCPLF207-23-IP69K/FVSL613 INTÉRIEUR LARGE RI
  • Atteint la cote IP69K sans couvercle d’extrémité scellé
  • Joint bleu détectable optiquement
  • Le joint bleu et le matériau flinger sont conformes à la FDA/CE pour le contact direct avec les aliments
  • Les roulements d’insertion (anneaux, billes, cage) sont entièrement en acier inoxydable, ce qui les rend entièrement détectables par métal
  • Lubrifié pour la vie, pas besoin de regraisser, ce qui réduit l’entretien
  • De nombreux types et tailles de boîtier hygiéniques sont disponibles