Spécifications
Dimensions
- Ligne centrale de la base à l’alésage1.9375 po
- Longueur du boulon du centre au centre5.4063 po
- Taille du boulon0,5000 po
- Diamètre à l’alésage40 mm
- Longueur jusqu’à l’alésage1.9370 po
- Hauteur totale3.8125 po
- Longueur totale7.2500 po
- Largeur totale1.9375 po
- Poids3.59 lb
Détails
- Détails supplémentairesLes roulements hygiéniques Timken homologués pour IP69K sont spécialement conçus pour fonctionner dans les applications d’aliments et de boissons où des lavages à haute pression, une humidité élevée et des différences de température excessives existent. Timken atteint la cote IP69K sans couvercle d’extrémité scellé. Pour répondre à la cote IP69K , nos roulements n’ont pas permis à l’eau ou à la poussière de dépasser le joint pendant les essais agressifs. Avec Timken, la lubrification reste à l’intérieur du roulement grâce à des options de graisse de qualité alimentaire ou de lubrifiant solide. Avec ces solutions, il n’est pas nécessaire de regraisser, ce qui réduit l’entretien du roulement. Les inserts de bille (anneaux, billes, cage) sont entièrement en acier inoxydable, ce qui les rend entièrement métalliques détectables et résistants à la corrosion. Notre insert IP69K est disponible en combinaison avec quatre matériaux de boîtier différents, y compris l’acier inoxydable moulé standard, le thermoplastique blanc, l’acier inoxydable hygiénique et le matériau de boîtier thermodurci bleu hygiénique. La gamme de produits est disponible avec vis de blocage et offre des milliers de combinaisons de boîtiers, y compris des options personnalisées conçues pour répondre à tous les besoins d’application d’aliments et de boissons. Nos produits s’adaptent aux tailles d’arbre de 20mm à 50mm et de 3/4 à 2 po.
- Matériau du roulementAcier inoxydable
- Type d’alésageDroit
- Matériau de la cageAcier inoxydable
- Type de cageRiveté
- Type de serviceService standard
- Type de finExtrémité ouverte
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Caractéristiques et avantages• Atteint la cote IP69K sans couvercle d’extrémité scellé • Joint bleu détectable optiquement • Joint bleu et matériau à flinger conformes FDA/EC pour le contact direct avec les aliments • Roulements d’insertion (anneaux, billes, cage) entièrement en acier inoxydable, ce qui les rend entièrement détectables en métal • Lubrifiés à vie, pas besoin de regraisser, ce qui permet un entretien minimal • De nombreux types et tailles de boîtier hygiéniques sont disponibles
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Construction du logementSolide
- Matériau du boîtierAcier inoxydable
- Dégagement interneC3
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Type de verrouillageVis de fixation
- Type de lubrifiantGraisse de qualité alimentaire
- Type de lubrificationZerk de graisse
- Page de produit du fabricant
- Type de montageBase 2-Bolt
- Nombre de trous de montage2
- Type de produitUnités de roulement à billes de bloc d’oreiller
- Capacité de charge dynamique radiale24.8 kN
- Capacité de charge statique radiale14.3 kN
- RelubrifiableOui
- Roulement de rechangeSUC208-IP69K/F
- Élément roulantRoulement à billes
- Type de ligneCélibataire
- Matériau du jointCaoutchouc nitrile
- Type de jointJoint de contact avec Flinger
- CUP_NON013992471383
Aperçu
- Atteint la cote IP69K sans couvercle d’extrémité scellé
- Joint bleu détectable optiquement
- Le joint bleu et le matériau flinger sont conformes à la FDA/CE pour le contact direct avec les aliments
- Les roulements d’insertion (anneaux, billes, cage) sont entièrement en acier inoxydable, ce qui les rend entièrement détectables par métal
- Lubrifié pour la vie, pas besoin de regraisser, ce qui réduit l’entretien
- De nombreux types et tailles de boîtier hygiéniques sont disponibles
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Solutions techniques pour les applications de convoyeur avec TimkenLa société Timken offre une gamme complète de produits pour les besoins uniques de votre système de convoyeur. Nous pouvons concevoir des solutions personnalisées et des configurations de roulements qui répondent aux exigences et aux défis de vos applications, des solutions d’étanchéité multipoint aux combinaisons de verrouillage, en passant par les déflecteurs et les options de boîtier et de montage. De plus, grâce à notre modèle d’assemblage sur commande, nous pouvons construire votre roulement monté plus rapidement, ce qui nous permet de réagir rapidement et de réduire les délais d’approvisionnement.
Voir la circulaire
Motion Brochure sur les capacités du cimentFournit des solutions fiables pour les opérations de ciment dans des environnements difficiles, offrant des produits de haute qualité et des services personnalisés pour réduire les temps d’arrêt. La gamme comprend les roulements, la transmission d’énergie, la manutention de matériaux, l’alimentation en fluides, les tuyaux, les fournitures électriques et industrielles de fournisseurs de confiance.
Voir la documentation
Étude de cas sur le CRB fractionné de l’agrégat TimkenLes unités à logement de roulement cylindrique à rouleaux Timken ont aidé un client global à réduire les temps d’arrêt et à simplifier l’entretien d’un tambour d’entraînement de convoyeur primaire. La solution a éliminé la nécessité de retirer l’équipement de transmission d’énergie, augmentant la productivité et réduisant les coûts d’entretien.
Afficher l’étude de cas
Étude de cas sur les ceintures en V avec ruban bleu agrégé TimkenUne entreprise regroupée a communiqué avec Timken Belts pour lui faire part de ses préoccupations concernant la durée de vie de la courroie sur les plateaux de coupe de ses agitateurs 8 . Chaque écran de l’agitateur utilisait 4-8 des courroies du concurrent.
Afficher l’étude de cas
Plus de ressources
Roulements simples ronds en polyéthylène montés sur Timken
Les roulements lisses ronds en poly de Timken sont fabriqués à partir de polymères de qualité supérieure, incorporant le pouvoir lubrifiant à la composition. Résistant à la corrosion et sans lubrification, les roulements monobrins à rouleaux en poly Timken montés sont parfaits pour les applications où l’assainissement et la contamination sont des préoccupations critiques.
Roulements à billes à montage hygiénique Timken IP69K
Roulements entièrement en acier inoxydable avec indice de protection contre l’eau et la poussière de IP69K sans l’utilisation d’un couvercle d’extrémité pour les applications alimentaires et de boissons.