Motion
SUCSTB204-IP69K/FVSL613

TIMKEN
SUCSTB204-IP69K/FVSL613

Bloc d’oreiller à base taraudée - Alésage de 20 mm, montage sur base taraudée, verrouillage par vis de fixation, roulement sans expansion (fixe), matériau de boîtier en acier inoxydable, usage standard
N° D’ARTICLE MI14299953
N° MFRSUCSTB204-IP69K/FVSL613
Prix601.20 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TIMKEN
SUCSTB204-IP69K/FVSL613

Bloc d’oreiller à base taraudée - Alésage de 20 mm, montage sur base taraudée, verrouillage par vis de fixation, roulement sans expansion (fixe), matériau de boîtier en acier inoxydable, usage standard
N° D’ARTICLE MI14299953
N° MFRSUCSTB204-IP69K/FVSL613

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix601.20 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Ligne centrale de la base à l’alésage
    1.1875 po
  • Longueur du boulon du centre au centre
    2.0469 po
  • Diamètre à l’alésage
    20 mm
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    1.2200 po
  • Hauteur totale
    2.3750 po
  • Longueur totale
    3 po
  • Largeur totale
    1.2200 po
  • Poids
    0.96 lb

Détails

  • Détails supplémentaires
    Les roulements hygiéniques Timken homologués pour IP69K sont spécialement conçus pour fonctionner dans les applications d’aliments et de boissons où des lavages à haute pression, une humidité élevée et des différences de température excessives existent. Timken atteint la cote IP69K sans couvercle d’extrémité scellé. Pour répondre à la cote IP69K , nos roulements n’ont pas permis à l’eau ou à la poussière de dépasser le joint pendant les essais agressifs. Avec Timken, la lubrification reste à l’intérieur du roulement grâce à des options de graisse de qualité alimentaire ou de lubrifiant solide. Avec ces solutions, il n’est pas nécessaire de regraisser, ce qui réduit l’entretien du roulement. Les inserts de bille (anneaux, billes, cage) sont entièrement en acier inoxydable, ce qui les rend entièrement métalliques détectables et résistants à la corrosion. Notre insert IP69K est disponible en combinaison avec quatre matériaux de boîtier différents, y compris l’acier inoxydable moulé standard, le thermoplastique blanc, l’acier inoxydable hygiénique et le matériau de boîtier thermodurci bleu hygiénique. La gamme de produits est disponible avec vis de blocage et offre des milliers de combinaisons de boîtiers, y compris des options personnalisées conçues pour répondre à tous les besoins d’application d’aliments et de boissons. Nos produits s’adaptent aux tailles d’arbre de 20mm à 50mm et de 3/4 à 2 po.
  • Matériau du roulement
    Acier inoxydable
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Acier inoxydable
  • Type de cage
    Riveté
  • Type de service
    Service standard
  • Type de fin
    Extrémité ouverte
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Caractéristiques et avantages
    • Atteint la cote IP69K sans couvercle d’extrémité scellé • Joint bleu détectable optiquement • Joint bleu et matériau à flinger conformes FDA/EC pour le contact direct avec les aliments • Roulements d’insertion (anneaux, billes, cage) entièrement en acier inoxydable, ce qui les rend entièrement détectables en métal • Lubrifiés à vie, pas besoin de regraisser, ce qui permet un entretien minimal • De nombreux types et tailles de boîtier hygiéniques sont disponibles
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Construction du logement
    Solide
  • Matériau du boîtier
    Acier inoxydable
  • Dégagement interne
    C3
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de lubrifiant
    Lubrifiant solide de qualité alimentaire
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Type de montage
    Base taraudée
  • Nombre de trous de montage
    2
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes de bloc d’oreiller
  • Capacité de charge dynamique radiale
    10.9 kN
  • Capacité de charge statique radiale
    5.4 kN
  • Relubrifiable
    Non
  • Roulement de rechange
    SUC204-IP69K/FVSL613
  • Élément roulant
    Roulement à billes
  • Type de ligne
    Célibataire
  • Matériau du joint
    Caoutchouc nitrile
  • Type de joint
    Joints bleus IP69K FDA-EC avec Flinger
  • CUP_NON
    013992473615

Aperçu

Description du fabricant
BAGUE INTÉRIEURE LARGE SUCSTB204-IP69K/FVSL613
  • Atteint la cote IP69K sans couvercle d’extrémité scellé
  • Joint bleu détectable optiquement
  • Le joint bleu et le matériau flinger sont conformes à la FDA/CE pour le contact direct avec les aliments
  • Les roulements d’insertion (anneaux, billes, cage) sont entièrement en acier inoxydable, ce qui les rend entièrement détectables par métal
  • Lubrifié pour la vie, pas besoin de regraisser, ce qui réduit l’entretien
  • De nombreux types et tailles de boîtier hygiéniques sont disponibles
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon