Motion
54214
Graisse basse température de qualité alimentaire LPS - Qualité NLGI 2 , Taille 14 oz, Contenant à cartouche, Couleur blanc cassé, Qualité alimentaire, -40° F à 395° F (-4° C à 202° C)
N° D’ARTICLE MI14301219
N° MFR54214
Prix52.39 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Graisse basse température de qualité alimentaire LPS - Qualité NLGI 2 , Taille 14 oz, Contenant à cartouche, Couleur blanc cassé, Qualité alimentaire, -40° F à 395° F (-4° C à 202° C)
N° D’ARTICLE MI14301219
N° MFR54214
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
Prix52.39 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du conteneur
    14 oz
  • Grade NLGI
    2
  • Contenu en COV
    0.5 %
  • Poids
    1.00 lb

Détails

  • Application
    Roulements Chaînes Convoyeurs Équipement de remplissage Supports alimentaires Chariots de service alimentaire Engrenages Entraînements ouverts Équipement de congélation flash
  • Type de base
    PAO
  • Certification
    NSF H1
  • Couleur
    Blanc cassé
  • Type de contenant
    Cartouche
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Point de chute
    600 °F
  • ECCN
    EAR99
  • Point d’éclair
    <gt/>395.6° F (<gt/>202° C)
  • Qualité alimentaire
    Qualité alimentaire
  • Formulaire
    Solide
  • Épaississeur de graisse
    Sulonate de calcium
  • Code d’harmonisation
    3403190000
  • Numéro de catalogue du fabricant
    54214
  • Numéro CUP du fabricant
    78827542140
  • Température de fonctionnement maximale
    395 °F
  • Température de fonctionnement min.
    -40 °F
  • Cote NSF
    NSF, H1
  • Odeur
    Comme du pétrole
  • Type d’huile
    PAO
  • Fiche technique du produit
  • Série
    DÉTEX
  • Plage de température
    -4° C à 202° C (-40° F à 395° F)
  • CUP_NON
    78827542140
  • Viscosité
    70 - 90 cST à 40° C (huile de base)
  • Lavage à l’eau
    1.0%

Aperçu

Description du fabricant
54214 LPS DE LATEX DE QUALITÉ ALIMENTAIRE BASSE TEMPÉRATURE
  • La graisse NSF H1 peut être utilisée partout dans une installation où un contact accidentel avec les aliments peut se produire
  • La formule polyvalente et durable offre une lubrification et une protection contre la corrosion exceptionnelles pour les roulements, les glissières et autres pièces métalliques mobiles
  • Conçu pour fonctionner dans des applications à basse température comme les glacières et les congélateurs
  • Des propriétés de charge et d’usure supérieures prolongent les cycles d’entretien préventif
  • Capuchon en plastique détectable par métal et rayons X

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif