Motion
54016
Graisse en aérosol LPS de qualité alimentaire 3H - Taille 9 oz, contenant en aérosol, couleur blanche, qualité alimentaire
N° D’ARTICLE MI14301221
N° MFR54016
Prix28.31 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Graisse en aérosol LPS de qualité alimentaire 3H - Taille 9 oz, contenant en aérosol, couleur blanche, qualité alimentaire
N° D’ARTICLE MI14301221
N° MFR54016
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
Prix28.31 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du conteneur
    9 oz
  • Gravité spécifique
    0.7
  • Contenu en COV
    385 g/L
  • Poids
    1.00 lb

Détails

  • Certification
    NSF H1
  • Couleur
    Blanc
  • Type de contenant
    Aérosol
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • ECCN
    EAR99
  • Point d’éclair
    Moins de 76 °F
  • Qualité alimentaire
    Qualité alimentaire
  • Code d’harmonisation
    3403190000
  • Numéro de catalogue du fabricant
    54016
  • Numéro CUP du fabricant
    78827540160
  • Cote NSF
    NSF, 3H/H1
  • Odeur
    Légère
  • Série
    DÉTEX
  • CUP_NON
    78827540160

Aperçu

Description du fabricant
54016 LPS DE LATEX EN VAPORISATEUR 3H DE QUALITÉ ALIMENTAIRE