Motion
51014
Graisse à température extrême de qualité alimentaire LPS - Qualité NLGI 2 , Taille 13 oz, Contenant à cartouche, Couleur blanche translucide, Qualité alimentaire, Résistant à l’eau
N° D’ARTICLE MI14301222
N° MFR51014
Prix55.41 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Graisse à température extrême de qualité alimentaire LPS - Qualité NLGI 2 , Taille 13 oz, Contenant à cartouche, Couleur blanche translucide, Qualité alimentaire, Résistant à l’eau
N° D’ARTICLE MI14301222
N° MFR51014
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
Prix55.41 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du conteneur
    13 oz
  • Grade NLGI
    2
  • Poids
    0.90 lb

Détails

  • Certification
    NSF H1
  • Couleur
    Blanc translucide
  • Type de contenant
    Cartouche
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • ECCN
    EAR99
  • Point d’éclair
    510 °F
  • Qualité alimentaire
    Qualité alimentaire
  • Épaississeur de graisse
    Silice
  • Code d’harmonisation
    3403190000
  • Numéro de catalogue du fabricant
    51014
  • Numéro CUP du fabricant
    78827510149
  • Température de fonctionnement maximale
    510 °F
  • Température de fonctionnement min.
    -75 °F
  • Cote NSF
    NSF, H1
  • Odeur
    Légère
  • Type d’huile
    PAO
  • Série
    DÉTEX
  • CUP_NON
    78827510149
  • Résistance à l’eau
    Résistant à l’eau

Aperçu

Description du fabricant
51014 LPS DE LATEX DE QUALITÉ ALIMENTAIRE EXTRÊME