Motion
M3H44T

DODGE
M3H44T

Réducteur de vitesse monté sur arbre - Réduction à trois étages, 44:1 rapport
N° D’ARTICLE MI14304291
N° MFRM3H44T
Prix9,093.79 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
M3H44T

Réducteur de vitesse monté sur arbre - Réduction à trois étages, 44:1 rapport
N° D’ARTICLE MI14304291
N° MFRM3H44T
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
Prix9,093.79 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille Agma
    203
  • Diamètre de l’arbre d’entrée
    0.6870 po, 17.44 mm
  • Rapport nominal
    44:1

Détails

  • Type de composant de boîte de vitesses
    Boîte de vitesses
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Numéro de catalogue du fabricant
    M3H44T
  • Vitesse maximale
    3600 tr/min
  • Réduction
    Forfait trois services
  • Type de réduction
    Triple étape
  • Compatible avec le convoyeur à vis
    Oui
  • Type de scellement
    Deux pièces
  • Série
    M3H

Aperçu

Description du fabricant
M3H44T MTA TAILLE 3203, 44:1, BOÎTE D’ENGRENAGES SEULEMENT