Motion
M4H34T

DODGE
M4H34T

Réducteur de vitesse monté sur arbre - Réduction à trois étages, 34:1 rapport
N° D’ARTICLE MI14304302
N° MFRM4H34T
Prix11,865.23 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
M4H34T

Réducteur de vitesse monté sur arbre - Réduction à trois étages, 34:1 rapport
N° D’ARTICLE MI14304302
N° MFRM4H34T
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
Prix11,865.23 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille Agma
    207
  • Diamètre de l’arbre d’entrée
    1.0620 po, 26.97 mm
  • Rapport nominal
    34:1

Détails

  • Type de composant de boîte de vitesses
    Boîte de vitesses
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Numéro de catalogue du fabricant
    M4H34T
  • Vitesse maximale
    3600 tr/min
  • Réduction
    Forfait trois services
  • Type de réduction
    Triple étape
  • Compatible avec le convoyeur à vis
    Oui
  • Type de scellement
    Deux pièces
  • Série
    M4H

Aperçu

Description du fabricant
M4H34T MTA TAILLE 4207, BOÎTE D’ 34:1 ENGRENAGES SEULEMENT