Motion
M5H51T

DODGE
M5H51T

Réducteur de vitesse monté sur arbre - Réduction à trois étages, 51:1 rapport
N° D’ARTICLE MI14304319
N° MFRM5H51T
Prix16,702.88 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
M5H51T

Réducteur de vitesse monté sur arbre - Réduction à trois étages, 51:1 rapport
N° D’ARTICLE MI14304319
N° MFRM5H51T
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
Prix16,702.88 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille Agma
    215
  • Diamètre de l’arbre d’entrée
    1.0620 po, 26.97 mm
  • Rapport nominal
    51:1

Détails

  • Type de composant de boîte de vitesses
    Boîte de vitesses
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Numéro de catalogue du fabricant
    M5H51T
  • Vitesse maximale
    3600 tr/min
  • Réduction
    Forfait trois services
  • Type de réduction
    Triple étape
  • Compatible avec le convoyeur à vis
    Oui
  • Type de scellement
    Deux pièces
  • Série
    M5H

Aperçu

Description du fabricant
M5H51T MTA TAILLE 5215, BOÎTE D’ 51:1 ENGRENAGES SEULEMENT