Motion
M6H19T

DODGE
M6H19T

Réducteur de vitesse monté sur arbre - Réduction à trois étages, 19:1 rapport
N° D’ARTICLE MI14304326
N° MFRM6H19T
Prix23,260.30 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
M6H19T

Réducteur de vitesse monté sur arbre - Réduction à trois étages, 19:1 rapport
N° D’ARTICLE MI14304326
N° MFRM6H19T
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
Prix23,260.30 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille Agma
    307
  • Diamètre de l’arbre d’entrée
    1.1870 po, 30.14 mm
  • Rapport nominal
    19:1

Détails

  • Type de composant de boîte de vitesses
    Boîte de vitesses
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Numéro de catalogue du fabricant
    M6H19T
  • Vitesse maximale
    1800 tr/min
  • Réduction
    Forfait trois services
  • Type de réduction
    Triple étape
  • Compatible avec le convoyeur à vis
    Oui
  • Type de scellement
    Deux pièces
  • Série
    M6H

Aperçu

Description du fabricant
M6H19T MTA TAILLE 6307, 19:1, BOÎTE D’ENGRENAGES SEULEMENT