Motion
M7H44T

DODGE
M7H44T

Réducteur de vitesse monté sur arbre - Réduction à trois étages, 44:1 rapport
N° D’ARTICLE MI14304353
N° MFRM7H44T
Prix34,086.24 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
M7H44T

Réducteur de vitesse monté sur arbre - Réduction à trois étages, 44:1 rapport
N° D’ARTICLE MI14304353
N° MFRM7H44T
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
Prix34,086.24 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille Agma
    315
  • Diamètre de l’arbre d’entrée
    1.3740 po, 34.89 mm
  • Rapport nominal
    44:1

Détails

  • Type de composant de boîte de vitesses
    Boîte de vitesses
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Numéro de catalogue du fabricant
    M7H44T
  • Vitesse maximale
    3600 tr/min
  • Réduction
    Forfait trois services
  • Type de réduction
    Triple étape
  • Compatible avec le convoyeur à vis
    Oui
  • Type de scellement
    Deux pièces
  • Série
    M7H

Aperçu

Description du fabricant
M7H44T MTA TAILLE 7315, 44:1, BOÎTE D’ENGRENAGES SEULEMENT