Spécifications
Dimensions
- Hauteur19 po
- Poids165 lb
- Largeur23 po
Détails
- Détails supplémentairesRefroidi à l’air, boucle fermée, application d’eau, température de consigne de 44 °F à 85 °F, usage intérieur seulement, 50 °F à 95 °F, circuit de traitement non ferreux ouvert à l’atmosphère, échangeur de chaleur en acier inoxydable, interrupteur à faible débit, détendeur thermostatique, contrôleur Dixell, mise sous/hors tension à distance avec défaillance générale, moniteur de phase, pressostat de frigorigène élevé et faible, manomètres de haute et de basse pression de frigorigène, poches de chariot élévateur, emballage standard et revêtement en poudre RAL7035 .
- Pays d’origineTI
- Fréquence60 Hz
- Phase1 ph
- Tension230 V
- Tension / Hz230/60