Spécifications
Dimensions
- Hauteur22 po
- Poids208 lb
- Largeur23 po
Détails
- Détails supplémentairesRefroidi à l’air, Boucle fermée, Application d’eau, Température de consigne de 44 °F à 85 °F, Usage intérieur seulement, 50 °F à 95 °F, Non ferreux ouvert au circuit de traitement atmosphérique, Échangeur de chaleur en acier inoxydable, Interrupteur à faible débit, Détendeur thermostatique, Contrôleur Dixell, Marche/arrêt à distance avec défaut général, Moniteur de phase, Manocontacteur de frigorigène haut et bas, Manomètres de haute et basse pression de frigorigène, Poches pour chariot élévateur à fourche, Moniteur de phase, Bloc d’alimentation double fréquence (réglé pour 60Hz à partir de l’usine), Peinture enduite de poudre RAL7035, Panneau UL 508A TYPE 1 et conception de la norme CE
- Pays d’origineTI
- Fréquence60 Hz
- Phase1 ph
- Tension230 V
- Tension / Hz230/60