Spécifications
Dimensions
- Hauteur22 po
- Poids232 lb
- Largeur23 po
Détails
- Détails supplémentairesRefroidi à l’air, boucle fermée, application d’eau, température de consigne de 44 °F à 85 °F, usage intérieur seulement, 50 °F à 95 °F, circuit de traitement atmosphérique ouvert non ferreux, échangeur de chaleur en acier inoxydable, interrupteur à faible débit, détendeur thermostatique, contrôleur Dixell, marche/arrêt à distance avec défaillance générale, moniteur de phase, pressostat de frigorigène élevé et faible, manomètres de haute et basse pression de frigorigène, poches de chariot élévateur, emballage standard et revêtement en poudre RAL7035 .
- Pays d’origineTI
- Fréquence60 Hz
- Phase1 ph
- Tension230 V
- Tension / Hz230/60