Motion
PCA0046 (460/3/60-50)

TJ Snow Company
PCA0046 (460/3/60-50)

Refroidisseur d’eau - circuit fermé refroidi à l’air, 5 tonnes, 460 V, 3 ph, 60 Hz
N° D’ARTICLE MI14304908
N° MFRPCA0046 (460/3/60-50)
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TJ Snow Company
PCA0046 (460/3/60-50)

Refroidisseur d’eau - circuit fermé refroidi à l’air, 5 tonnes, 460 V, 3 ph, 60 Hz
N° D’ARTICLE MI14304908
N° MFRPCA0046 (460/3/60-50)
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur
    61 po
  • Poids
    450 lb
  • Largeur
    30 po

Détails

  • Détails supplémentaires
    Refroidi à l’air, Boucle fermée, Utilisation à l’intérieur et à l’extérieur, Application d’eau, Température de consigne de 44 °F à 85 °F, Utilisation à l’intérieur et à l’extérieur, 23 °F à 104 °F, Circuit de traitement atmosphérique non ferreux isolé, Réservoir isolé en polyéthylène HDPE étanche à la poussière avec orifice de remplissage et évent, Acier inoxydable isolé avec échangeur de chaleur à plaque brasée en cuivre protégé contre le gel par une sonde de température et un commutateur différentiel haute/basse pression, Compresseur à volutes hermétique, Pompe centrifuge, Vanne de dérivation automatique (facilite la mise en service), Contrôleur Dixell, Marche/arrêt à distance avec défaut général, Poches pour chariot élévateur à fourche, Moniteur de phase, Bloc d’alimentation double fréquence (réglé pour 60Hz à partir de l’usine), Peinture enduite de poudre RAL7035, Panneau UL 508A TYPE 1 et conception de la norme CE
  • Pays d’origine
    TI
  • Fréquence
    60 Hz
  • Phase
    3 ph
  • Tension
    460 V
  • Tension / Hz
    460/60

Aperçu

Description du fabricant
PCA0046 PCA0046(460/3/60-50)

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif
Comment évalueriez-vous votre expérience?où 1 signifie Pas du tout bon et 5 signifie Très bon