Spécifications
Dimensions
- Hauteur80 po
- Poids860 lb
- Largeur36 po
Détails
- Détails supplémentairesRefroidi à l’air, Boucle fermée, Utilisation à l’intérieur et à l’extérieur, Application d’eau, Température de consigne de 44 °F à 85 °F, Utilisation à l’intérieur et à l’extérieur, 23 °F à 104 °F, Circuit de traitement atmosphérique non ferreux isolé, Réservoir isolé en polyéthylène HDPE étanche à la poussière avec orifice de remplissage et évent, Acier inoxydable isolé avec échangeur de chaleur à plaque brasée en cuivre protégé contre le gel par une sonde de température et un commutateur différentiel haute/basse pression, Compresseur à volutes hermétique, Pompe centrifuge, Vanne de dérivation automatique (facilite la mise en service), Contrôleur Dixell, Marche/arrêt à distance avec défaut général, Poches pour chariot élévateur à fourche, Moniteur de phase, Bloc d’alimentation double fréquence (réglé pour 60Hz à partir de l’usine), Peinture enduite de poudre RAL7035, Panneau UL 508A TYPE 1 et conception de la norme CE
- Pays d’origineTI
- Fréquence60 Hz
- Phase3 ph
- Tension460 V
- Tension / Hz460/60