Motion
PCA0097
Refroidisseur d’eau - circuit fermé refroidi à l’air, 10 tonnes, 460 V, 3 ph, 60 Hz
N° D’ARTICLE MI14304910
N° MFRPCA0097
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Refroidisseur d’eau - circuit fermé refroidi à l’air, 10 tonnes, 460 V, 3 ph, 60 Hz
N° D’ARTICLE MI14304910
N° MFRPCA0097
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur
    80 po
  • Poids
    860 lb
  • Largeur
    36 po

Détails

  • Détails supplémentaires
    Refroidi à l’air, Boucle fermée, Utilisation à l’intérieur et à l’extérieur, Application d’eau, Température de consigne de 44 °F à 85 °F, Utilisation à l’intérieur et à l’extérieur, 23 °F à 104 °F, Circuit de traitement atmosphérique non ferreux isolé, Réservoir isolé en polyéthylène HDPE étanche à la poussière avec orifice de remplissage et évent, Acier inoxydable isolé avec échangeur de chaleur à plaque brasée en cuivre protégé contre le gel par une sonde de température et un commutateur différentiel haute/basse pression, Compresseur à volutes hermétique, Pompe centrifuge, Vanne de dérivation automatique (facilite la mise en service), Contrôleur Dixell, Marche/arrêt à distance avec défaut général, Poches pour chariot élévateur à fourche, Moniteur de phase, Bloc d’alimentation double fréquence (réglé pour 60Hz à partir de l’usine), Peinture enduite de poudre RAL7035, Panneau UL 508A TYPE 1 et conception de la norme CE
  • Pays d’origine
    TI
  • Fréquence
    60 Hz
  • Phase
    3 ph
  • Tension
    460 V
  • Tension / Hz
    460/60

Aperçu

Description du fabricant
PCA0097 PCA0097(460/3/60-50)

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif