Motion
728478
Unité de roulement à billes pour bloc d’oreiller - Base 2-Bolt, Alésage 1-7/16 po., matériau en acier inoxydable, Qualité standard
N° D’ARTICLE MI14329304
N° MFR728478
Prix618.49 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Unité de roulement à billes pour bloc d’oreiller - Base 2-Bolt, Alésage 1-7/16 po., matériau en acier inoxydable, Qualité standard
N° D’ARTICLE MI14329304
N° MFR728478
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
Prix618.49 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Ligne centrale de la base à l’alésage
    1.8750 po
  • Diamètre à l’alésage
    1-7/16 po
  • Hauteur totale
    5.2500 po
  • Longueur totale
    3.1900 po
  • Largeur totale
    1.6900 po
  • Poids
    1.90 lb

Détails

  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Type de service
    Service standard
  • Caractéristiques et avantages
    • Acier inoxydable 440C pour la résistance à la corrosion. • La conception à triple contact avec les lèvres haute performance offre une étanchéité multidirectionnelle avec corps et flinger en acier inoxydable 304 pour minimiser l’infiltration de contamination et retenir la lubrification • Base solide de haute qualité, conception à base solide, moulage en acier inoxydable 316 passivé offrant la plus grande résistance à la corrosion actuellement disponible pour les boîtiers en acier inoxydable. • Construction solide avec base usinée conçue pour des espaces minimaux et sans matériau de remplissage • Anneau intérieur renforcé par zone avec verrou de vis d'arrêt à espacement de 120° avec vis d'arrêt résistantes à la corrosion • Le système exclusif de goupille de verrouillage et d'alvéoles fournit un lubrifiant direct dans la cavité du roulement et la trajectoire de la bille plutôt que autour d'une rainure de lubrification, empêche la rotation de la bague extérieure. • La conception unique du dispositif de retenue sur terre offre un dégagement de poche supérieur qui permet une circulation de graisse de 360° autour des éléments roulants, ce qui permet une meilleure rétention et une meilleure utilisation de la lubrification. • Graisse de qualité alimentaire conforme à la norme USDA H1
  • Code d’harmonisation
    8483.20.8040
  • Matériau du boîtier
    Acier inoxydable
  • Type de boîtier
    Bloc d’oreiller, deux boulons
  • Insérer le matériel
    Acier inoxydable
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de verrouillage
    Vis d'arrêt
  • Vitesse maximale
    2000 tr/min
  • Type de montage
    Base 2-Bolt
  • Nombre de trous de montage
    2
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes de bloc d’oreiller
  • Relubrifiable
    Oui
  • Type de dispositif de retenue
    Dispositif de retenue pour la conduite terrestre
  • Élément roulant
    Roulement à billes
  • Type de joint
    Joint de contact à lèvres triple
  • CUP_NON
    662461421529

Aperçu

Description du fabricant
BLOC-COUSSIN À BOULON 2 SS MONTÉ CRPS-SS23
  • Acier inoxydable 440C pour la résistance à la corrosion.
  • Le joint d'étanchéité à triple contact avec les lèvres haute performance offre une étanchéité multidirectionnelle avec un corps et un déflecteur en acier inoxydable 304 pour minimiser la pénétration de contamination et conserver la lubrification
  • Moulure en acier inoxydable passivé 316 de haute qualité à base solide offrant la plus grande résistance à la corrosion actuellement disponible pour les boîtiers en acier inoxydable.
  • La construction solide avec base usinée a été conçue pour minimiser les écarts et sans matériau de remplissage
  • Anneau intérieur renforcé par zone avec vis d'arrêt à espacement de 120° avec vis d'arrêt résistantes à la corrosion
  • Le système exclusif de goupille de verrouillage et d’alvéoles fournit un lubrifiant direct dans la cavité du roulement et le chemin de la bille au lieu d’entourer une rainure de lubrification, empêchant la rotation de la bague extérieure.
  • La conception unique du dispositif de retenue sur terre offre un dégagement de poche supérieur qui permet une circulation de graisse de 360° autour des éléments roulants, ce qui permet une meilleure lubrification retenue et utilisée.
  • Graisse de qualité alimentaire conforme à la norme USDA H1

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté