Motion
152-2-16/10.5
152-2-16/10.5
N° D’ARTICLE MI14329588
N° MFR152-2-16/10.5
Prix358.02 $/pr
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
152-2-16/10.5
N° D’ARTICLE MI14329588
N° MFR152-2-16/10.5
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
Prix358.02 $/pr

Spécifications

Dimensions

  • Taille des gants
    10.5"

Détails

  • Couleur
    Noir
  • Type de poignet
    Droit
  • Description
    Gants isolés en caoutchouc avec manchettes droites, classe 2 - 16 po
  • Matériel
    Caoutchouc
  • CUP_NON
    616314262302

Aperçu

Description du fabricant
GANT ISOLANT 152-2-16/10.5 NOVAX, CL
  • La forme profilée réduit la fatigue de la main
  • La construction en caoutchouc naturel offre les propriétés diélectriques requises combinées à la flexibilité, la résistance et la durabilité
  • Sans silicone
  • Numéroté individuellement pour la traçabilité et estampillé avec la date de fabrication en usine
  • Conforme à la norme ANSI/ASTM D120 .