Motion
201-510-B/2X
201-510-B/2X
N° D’ARTICLE MI14329647
N° MFR201-510-B/2X
Prix43.66 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
201-510-B/2X
N° D’ARTICLE MI14329647
N° MFR201-510-B/2X
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
Prix43.66 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Détails supplémentaires
    Idéal pour l’agriculture, la transformation alimentaire, l’entretien d’usines industrielles et l’utilisation générale.
  • Couleur
    Bleu
  • Description
    Salopette plastron en TPU/nylon – 0.25 mm
  • Caractéristiques
    Le matériau léger et durable de 5.5 oz résiste aux graisses, aux huiles et à la graisse
  • Numéro CUP du fabricant
    616314447563
  • Type de produit
    Salopette bavette
  • CUP_NON
    616314447563

Aperçu

Description du fabricant
201-510-B/2X TPU/NYLON IND PROTECTION BI
  • Le matériau léger et durable de 5.5 oz résiste aux graisses, aux huiles et à la graisse
  • Fabriqué avec un revêtement en TPU de 0.25mm (10 mil) sur du nylon 210D
  • Bretelles de bretelles réglables
  • La construction soudée à chaud ajoute une résistance supplémentaire aux coutures
  • Disponible en jaune, vert et bleu
  • Gaine imperméable vendue séparément (201-500)
  • Capuchon amovible vendu séparément (201-520)