Motion
270-RPFITBITREX
270-RPFITBITREX QUALITATIVE BITREX AJUSTEMENT T
N° D’ARTICLE MI14329694
N° MFR270-RPFITBITREX
Prix281.55 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
270-RPFITBITREX QUALITATIVE BITREX AJUSTEMENT T
N° D’ARTICLE MI14329694
N° MFR270-RPFITBITREX
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
Prix281.55 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Détails supplémentaires
    La trousse d’essai d’ajustement Bitrex de type « Fit Test Kit » offre des essais d’ajustement qualitatifs conformes à l’OSHA pour les respirateurs jetables et réutilisables contre la poussière et la brume. Bitrex crée un goût amer inimitable qui indique un mauvais ajustement du respirateur. Les ampoules en verre jetables facilitent le versement de la solution dans le nébuliseur et réduisent le risque de contamination.
  • Couleur
    Jaune
  • Description
    Trousse d’essai d’ajustement du respirateur
  • Caractéristiques
    Capuchon de test
  • Numéro CUP du fabricant
    620606550183

Aperçu

Description du fabricant
270-RPFITBITREX QUALITATIVE BITREX AJUSTEMENT T
  • Capuchon de test
  • Nébulisateur de sensibilité
  • Tester le nébuliseur avec atomiseur
  • Nettoyant pour fils
  • Boîte de solution pour sensibilité, 6 ampères
  • Boîte de solution de test, 6 ampoules
  • Articles de remplacement : 270-RPHOOD - Hotte d’essai d’ajustement de rechange, 1 qté
  • 270-RPBTXSEN - Solution de sensibilité pour trousse d’essai d’ajustement de rechange, 6 tubes/boîte
  • 270-RPBTXSOL - Solution de trousse d’essai d’ajustement de rechange, 6 tubes/boîte