Spécifications
Details
- Détails supplémentairesLe MK8 Evolution® répond à la norme ANSI Z89.1 pour la protection contre les chocs de type II. Cependant, c'est aussi le seul casque de sécurité industriel au monde à ce jour, qui rencontre et dépasse les nouveaux, plus robuste norme européenne EN14052, la plus grande avancée en matière de protection de la tête industrielle depuis plus de 45 ans.La doublure en EPS haute densité et le harnais ultra confortable assurent une protection maximale dans les environnements à haut risque sans compromettre le confort.Mais surtout, MK8 Evolution® offre une protection contre les IMPACTS LATÉRAUX et la PÉNÉTRATION LATÉRALE au même niveau que les tests ANSI Z89.1 Type I, avec près de 20 fois la zone de couverture.
- Type d’ajustementCliquet de roue/agrafes réglables pour le réglage de la hauteur
- CouleurBleu
- Numéro CUP du fabricant616314430282
Aperçu
- Harnais de mentonnière à 4 points monté
- Sangle de menton approuvée ANSI pour la rétention sur un casque de type II
- Offre un ajustement sûr dans les conditions les plus extrêmes
- Conforme aux exigences ANSI/ISEA Z89.1, Type II, Classe E
- Offre une protection latérale (latérale) contre les chocs qui réduit la force d’impact résultant d’un coup qui peut être reçu hors centre ainsi que sur le dessus de la tête
- Offre également une protection contre la pénétration latérale en plus de la pénétration de la couronne
- La doublure d’impact en polystyrène expansé (EPS) aide à absorber les forces de l’impact
- Coquille en polyéthylène haute densité (PEHD)
- Suspension à sangle en tissu polyester de luxe avec sangle de coussinet de couronne en microfibre
- Le réglage du cliquet de roue permet à l’utilisateur de l’ajuster facilement pendant le port
- Fentes universelles pour accessoires
Données sur la conformité et la sécurité
Literature & Catalogs
PIP Womens PPE Safety Products BrochureThe Women's Workwear guide highlights properly fitting PPE designed specifically for women across construction and manufacturing environments. It emphasizes improved safety, comfort, and performance by offering tailored protection in high-visibility apparel, head, eye, hand, foot, respiratory, hearing, and fall protection categories.
View Literature
PIP Warehouse Safety CatalogTo prevent potential warehouse injuries and fatalities, it is imperative to supply workers with innovative, high-tech PPE they can trust. No two warehouse environments are the same. With a wide range of potential risks, having the proper PPE is the crucial first step in protecting employees and keeping warehouses safe.
View Literature
PIP Global Safety Industry Leading PPE Brands FlyerPIP Global Safety showcases industry-leading PPE brands designed to protect workers across a wide range of industrial environments. Explore solutions for hand, head, eye, face, hearing, respiratory, fall, electrical, welding, and food safety applications.
View Literature
PIP Mips Head ProtectionA low friction layer designed to help reduce the severity of head injuries. At impact the Mips Safety System is designed to help reduce the amount of rotational force transferred to the head by redirecting the forces that are generated by the impact.
View Literature