Spécifications
Details
- Détails supplémentairesLes casques de sécurité EVO® 6100 Ascend de JSP® sont la dernière édition de la gamme de protection de la tête. L’EVO® 6161 Ascend s’accompagne d’une mentonnière réglable à 4 points intégrée avec boucle à dégagement rapide et d’une doublure EPP (polystyrène élargi) qui absorbe les chocs verticaux, frontaux, latéraux et dorsals pour les dangers qui peuvent survenir lors du travail en hauteur.
- Type d’ajustementCliquet de roue/agrafes réglables pour le réglage de la hauteur
- CouleurBlanc
- Numéro CUP du fabricant5038428319416
Aperçu
- Coquille en polyéthylène haute densité (PEHD) conçue avec cinq canaux surélevés sur le dessus pour plus de résistance et une zone arrière étendue pour une protection supplémentaire
- Le système de suspension en polyester à 6-Point offre un confort inégalé sans compromettre la performance
- Le réglage unique 3D offre un ajustement précis grâce aux réglages de profondeur du harnais, contrairement à tout autre casque de sécurité sur le marché américain actuel
- La roue à cliquet Revolution s’utilise facilement et offre un ajustement ferme et confortable
- Bandeau en molleton Chamlon.
- Les fentes universelles pour accessoires acceptent pratiquement tous les accessoires des concurrents
- Prêt-à-porter emballé sans installation de la suspension requise
- Conforme aux exigences ANSI/ISEA Z89.1, type I, classe E
- Conforme également aux exigences ANSI pour l’enfilage inversé et la température inférieure
Données sur la conformité et la sécurité
Literature & Catalogs
PIP Womens PPE Safety Products BrochureThe Women's Workwear guide highlights properly fitting PPE designed specifically for women across construction and manufacturing environments. It emphasizes improved safety, comfort, and performance by offering tailored protection in high-visibility apparel, head, eye, hand, foot, respiratory, hearing, and fall protection categories.
View Literature
PIP Warehouse Safety CatalogTo prevent potential warehouse injuries and fatalities, it is imperative to supply workers with innovative, high-tech PPE they can trust. No two warehouse environments are the same. With a wide range of potential risks, having the proper PPE is the crucial first step in protecting employees and keeping warehouses safe.
View Literature
PIP Global Safety Industry Leading PPE Brands FlyerPIP Global Safety showcases industry-leading PPE brands designed to protect workers across a wide range of industrial environments. Explore solutions for hand, head, eye, face, hearing, respiratory, fall, electrical, welding, and food safety applications.
View Literature
PIP Mips Head ProtectionA low friction layer designed to help reduce the severity of head injuries. At impact the Mips Safety System is designed to help reduce the amount of rotational force transferred to the head by redirecting the forces that are generated by the impact.
View Literature