Motion
280-HP141R-04
TYPE DE CASQUE D’ESCALADE ROCHEUX 280-HP141R-04
N° D’ARTICLE MI14329716
N° MFR280-HP141R-04
Prix96.91 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
TYPE DE CASQUE D’ESCALADE ROCHEUX 280-HP141R-04
N° D’ARTICLE MI14329716
N° MFR280-HP141R-04
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
Prix96.91 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Détails supplémentaires
    Le casque d’escalade industriel de type I, classe E certifié ANSI offre une protection supérieure contre les chocs lorsque vous travaillez en hauteur ou dans des espaces clos. Comprend une coquille en polycarbonate/ABS super légère avec une suspension intérieure en nylon à quatre points hautement réglable pour offrir une protection exceptionnelle contre les risques d’impact sur le dessus de la tête.
  • Type d’ajustement
    Cliquet de roue/agrafes réglables pour le réglage de la hauteur
  • Couleur
    Vert foncé
  • Numéro CUP du fabricant
    620606003207

Aperçu

Description du fabricant
TYPE DE CASQUE D’ESCALADE ROCHEUX 280-HP141R-04
  • Coquille ultra légère en polycarbonate/matériau ABS offrant une protection supérieure
  • La suspension à dégagement rapide à 4 points avec réglage de la hauteur à deux positions assure un bon ajustement
  • Les solides sangles en nylon tissé à double épaisseur offrent durabilité et maintien sûr pour un port toute la journée
  • La suspension intérieure comprend un rembourrage confortable au-dessus de la ligne des sourcils, de la couronne et de l’arrière de la tête
  • Le cliquet de roue robuste et réglable SURE-LOCK assure une suspension adéquate et un ajustement sans effort pour toutes les tailles de tête
  • Les fentes universelles pour accessoires s’adaptent à la protection des yeux, du visage et de l’ouïe
  • Conforme aux exigences ANSI Z89.1-2014 Type I et CSA Z94.1-15
  • Répond aux exigences d’isolation électrique de classe E (20,000 volts)