Motion
280-HP261R-01
SIFFLET 280-HP261R-01 , BLANC, STYLE CASQUETTE
N° D’ARTICLE MI14329749
N° MFR280-HP261R-01
Prix21.56 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
SIFFLET 280-HP261R-01 , BLANC, STYLE CASQUETTE
N° D’ARTICLE MI14329749
N° MFR280-HP261R-01
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
Prix21.56 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Détails supplémentaires
    Casque de sécurité léger en polyéthylène haute densité de style élégant et moderne pour vous offrir, à vous et à votre entreprise, le choix idéal en matière de protection de la tête de type 1 CSA. Le bac à pluie et l’enveloppe à fentes permettent d’accueillir tous les accessoires les plus récents tels que la protection auditive, les écrans faciaux, les trousses forestières ou la protection contre le soudage. Des points de fixation pour les mentonnières, etc. Suspensions confortables à sangles en nylon à 4 ou 6 points avec verrouillage par goupille ou notre réglage exclusif à cliquet « SURE-LOCK » pour s’adapter correctement à toutes les tailles de tête, grandes ou petites. Grandes surfaces d’impression pour le logo de l’entreprise à l’avant, sur les côtés et à l’arrière. HP241 La série est également disponible avec une « ventilation » supplémentaire pour un soulagement supplémentaire de la chaleur.
  • Couleur
    Blanc
  • Numéro CUP du fabricant
    620606000435

Aperçu

Description du fabricant
SIFFLET 280-HP261R-01 , BLANC, STYLE CASQUETTE
  • Conception élégante et attrayante Coquille en polyéthylène haute densité
  • Shell dispose d’un abreuvoir à pluie pour plus de commodité
  • Grandes surfaces d’impression pour des logos personnalisés exceptionnels à l’avant, sur les côtés et à l’arrière
  • Suspension exclusive à cliquet « SURE-LOCK »
  • Fentes pour accessoires et fixations de courroies de menton
  • Ventilation supérieure pour le modèle HP241RV
  • Certifié CSA Z94.1-15 Type 1 Classe E
  • Certifié ANSI Z89.1-2014 Type I Classe E
  • Certifié CE EN3907  : 2012