Motion
80-8800/TTG
80-8800/TTG
N° D’ARTICLE MI14329798
N° MFR80-8800/XXL
Prix8.89 $/pr
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
80-8800/TTG
N° D’ARTICLE MI14329798
N° MFR80-8800/XXL
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
Prix8.89 $/pr

Spécifications

Dimensions

  • Taille des gants
    2XL

Détails

  • Détails supplémentaires
    Populaire dans les applications robustes telles que l’agriculture, la fonderie, la foresterie, l’exploitation minière et l’exploitation de machines lourdes.
  • Couleur
    Blanc
  • Type de poignet
    Sécurité
  • Description
    Gants de paume en cuir de vache fendu de première qualité avec dos en tissu et coutures aramides - Manchette de sécurité caoutchoutée
  • Caractéristiques
    Fabriqué en cuir de vache fendu lourd sur le côté
  • Type de cuir
    Cuir de vache fendu
  • Numéro CUP du fabricant
    616314429125
  • Type de pouce
    Aile
  • CUP_NON
    616314429125

Aperçu

Description du fabricant
SÉRIE PLATINE 80-8800/XXL, CÔTÉ LOURD,
  • Fabriqué en cuir de vache fendu lourd sur le côté
  • Paume doublée en coton pour plus de confort
  • Le motif coupé à la gourne offre une excellente durabilité, un excellent port et un grand confort, surtout pour les gants plus lourds
  • Le pouce à oreilles augmente le confort lors du travail à main levée
  • Dos et poignets robustes et très résistants
  • Cousue avec du para-aramide pour plus de force et de résistance aux brûlures
  • Sangle de jointure et bouts des doigts en cuir pour une protection supplémentaire
  • Fermeture élastique cousue à l’intérieur du gant pour plus de sécurité et de confort
  • La manchette de sécurité en tissu caoutchouté aide à protéger le poignet, permet un retrait rapide et résiste à l’eau
  • Ourlets à code de couleur pour une identification facile de la taille
  • Répond aux exigences de contenu pour le cuir sans chrome VI