Spécifications
Dimensions
- Taille du conteneur5 gal (É.-U.)
- Classe ISO150
- Hauteur totale15.25
- Longueur totale10.75
- Largeur totale10.25
- Poids36.46 lb
Détails
- ApplicationBoîtes d’engrenages de machinerie alimentaire, engrenages à vis sans fin de machinerie alimentaire, engrenages à éperons de machinerie alimentaire et systèmes de vannes
- Type de basePAO (polyalphaoléfine)
- CertificationCertifié NSF HT-I, FDA 21CFR 178.3570
- CouleurEffacer
- Type de contenantSeau carré
- Point d’éclair510 fahrenheit
- Qualité alimentaireOui
- Code d’harmonisation3902.90.0050
- Délai d’approvisionnement du fabricant5
- Norme de mesurePouces
- Type d’huilePolyalphaoléfine
- Point d’écoulement+5
- Type de produitHuile en contact direct avec les aliments
- Indice de viscosité110
Aperçu
Description du fabricant
HUILE POUR ENGRENAGES 5272031 FG 150 SEAU 5 GAL NOURRITURE
- Excellente stabilité thermique et oxydative, excellentes propriétés anti-usure EP, excellente protection contre la rouille, excellente démulsibilité
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
Documentation et catalogues
Capacités de l’industrie sidérurgique de Tulco OilsTulco Oils formule des lubrifiants synthétiques et minéraux avancés conçus par LUBSOIL pour répondre à toutes les applications industrielles de travail des métaux et d’aciérie.
Voir la documentation
Solutions de transformation des aliments TulcoLes lubrifiants LUBSOIL Food & Beverage de Tulco Oils offrent des solutions synthétiques et minérales de première qualité conçues pour les applications de qualité alimentaire, y compris les produits enregistrés NSF et certifiés OU casher. Fabriqués dans une installation 9001:2015 certifiée ISO, ils améliorent la durée de vie de l’équipement, réduisent l’usure et soutiennent des intervalles d’entretien prolongés.
Voir la documentation