MCGILL 1652012701
Suiveurs à came plate et à cames rectifiées MCF 52A SBX - série CAMROL métrique (MCF), diamètre de rouleau de 52 mm, largeur de rouleau de 24 mm, diamètre de goujon de 20 mm, longueur de goujon de 40.5 mm, scellé, acier de roulement, matériau de finition en oxyde noir